WATTS DBF-04-111-15-M2 2 sommerfuglventil for husholdningsskive, 214 tommer. Lbs. Moment, 2 tommers innløp | BY6TZF 0525325

WATTS DBF-04-111-15-M2 2 Husholdningsskive sommerfuglventil, 214 in. Lbs. Moment, 2 tommers inntak

Vare: BY6TZF Model: DBF-04-111-15-M2 2Kryss Ref: 0525325
5 001 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakButterflyventil
Body MaterialStryke
KontrolltypeHåndtak
Cv135 gpm
SkivematerialeDuktilt jern
Tørr dreiemoment214 tommer
InntakstilkoblingWafer
Innløpsstørrelse2"
InnløpstypeWafer
BlyIkke tilstede
Maks. Driftstemperatur248 grader F
Maks. Arbeids press200 PSI
Mfr. SerieDBF-04
Min. Temp.33 grader F
UttakstilkoblingWafer
Størrelse på uttak2"
UtløpstypeWafer
SetematerialeEPDM
AksematerialeRustfritt stål
VentildesignWafer
Våt dreiemoment134 tommer

Produktdetaljer:

Domestic Wafer Butterfly Valve, 214 in. Lbs. Moment, 2 tommers inntak

Produktvarianter

ProduktModellSetematerialeBody MaterialKontrolltypeAksematerialeVåt dreiemomentSkivematerialeTørr dreiemomentInnløpsstørrelsePris
WATTS DBF-04-121-25-M2 2 sommerfuglventil for husholdningsskive, 214 tommer. Lbs. Moment, 2 tommers inntak | BY6TZG 0525328 DBF-04-121-25-M2 2Buna-NStrykeHåndtakRustfritt stål134 "- lbs.Aluminium bronse214 "- lbs.2"5 160 NOK
RFQ
WATTS DBF-04-121-15-M2 2 sommerfuglventil for husholdningsskive, 214 tommer. Lbs. Moment, 2 tommers inntak | BY6TZH 0525327 DBF-04-121-15-M2 2EPDMStrykeHåndtakRustfritt stål134 tommerAluminium bronse214 tommer2"5 160 NOK
RFQ
WATTS DBF-04-131-15-M2 2 sommerfuglventil for husholdningsskive, 214 tommer. Lbs. Moment, 2 tommers innløp | BY6TZJ 0525329 DBF-04-131-15-M2 2EPDMStrykeHåndtakRustfritt stål134 "- lbs.Rustfritt stål214 "- lbs.2"6 801 NOK
RFQ
WATTS DBF-04-131-25-M2 2 sommerfuglventil for husholdningsskive, 214 tommer. Lbs. Moment, 2 tommers innløp | BY6TZK 0525330 DBF-04-131-25-M2 2Buna-NStrykeHåndtakRustfritt stål134 "- lbs.Rustfritt stål214 "- lbs.2"6 801 NOK
RFQ
WATTS DBF-04-111-1G-M2 2 sommerfuglventil for husholdningsskive, 214 tommer. Lbs. Moment, 2 tommers inntak | BY6TZL 0525337 DBF-04-111-1G-M2 2EPDMStrykeGearoperatørRustfritt stål134 "- lbs.Duktilt jern214 "- lbs.2"8 061 NOK
RFQ
WATTS DBF-04-111-2G-M2 2 sommerfuglventil for husholdningsskive, 214 tommer. Lbs. Moment, 2 tommers inntak | BY6TZM 0525338 DBF-04-111-2G-M2 2Buna-NStrykeGearoperatørRustfritt stål134 "- lbs.Duktilt jern214 "- lbs.2"8 061 NOK
RFQ
WATTS DBF-04-121-1G-M2 2 sommerfuglventil for husholdningsskive, 214 tommer. Lbs. Moment, 2 tommers innløp | BY6TZN 0525339 DBF-04-121-1G-M2 2EPDMStrykeGearoperatørRustfritt stål134 "- lbs.Aluminium bronse214 "- lbs.2"8 212 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS DBF-04-111-15-M2 2 Husholdningsskive sommerfuglventil, 214 in. Lbs. Moment, 2 tommers inntak
5 001 NOK / enhet