Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS CX 4x5 Float Ball Avlang Kobber 4 In | AC4EGU 2ZDT5

WATTS CX 4x5 Float Ball Avlang Copper 4 In

På lager
Vare: AC4EGU Modell: CX 4x5Kryssreferanse: 2ZDT5
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
1 248 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFloat Ball
TilkoblingIntern
Flyte Dia.4"
Flyte lengde5"
Flytespesifikk tyngdekraft0.106
Flytevekt0.83 oz.
MaterialeKobber
Maks. Væske Temp.200 Grader F
FormOblong
gjengetSelv, 1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialFlyte Dia.MaterialeMaks. Væske Temp.Maks. Temp.Mfr. SerieFormPris
WATTS C-4 Float Ball Rund Kobber 4 In | AC4EGV 2ZDT6 C-4-4"Kobber200 Grader F--Rund1 139 NOK
WATTS C5 Float Ball Rund Kobber 5 In | AC4EGW 2ZDT7 C5-5"Kobber200 Grader F--Rund1 191 NOK
WATTS C6-7 Float Ball Rund Kobber 6 In | AC4EGX 2ZDT8 C6-7-6"Kobber200 Grader F--Rund1 301 NOK
WATTS C6-3 Float Ball Rund Kobber 6 In | AC4EGY 2ZDT9 / 953278 C6-3-6"Kobber200 Grader F--Rund1 323 NOK
WATTS C7 Float Ball Rund Kobber 7 In | AC4EGZ 2ZDU1 C7-7"Kobber200 Grader F--Rund1 748 NOK
WATTS PX 4x5 Float Ball Avlang Plast 4 In | AC4EHA 2ZDU2 PX 4x5-4"Plast140 Grader F--Oblong186NOK
WATTS P6-7 Flottør, Maks. Temperatur 140 grader F | AC4EHB 2ZDU3 / 780327 P6-7polyetylen6"Plast140 Grader F140 grader FFLT-PRund294NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS CX 4x5 Float Ball Avlang Copper 4 In
1 248 NOK / enhet