AEROQUIP GH493-24X25 Hydraulisk slangemasse 1-1 / 2 tommer 25 fot | AD6RHM 49U047

AEROQUIP GH493-24X25 hydraulisk slange Bulk 1-1/2 tomme 25 fot

På lager
Vare: AD6RHM Modell: GH493-24X25Kryssreferanse: 49U047

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 380 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulikkslange
DekkmaterialeSyntetisk gummi
Dash Størrelse-24
Slange inne i Dia.1-1 / 2 "
Slangelengde25ft.
Slange utenfor Dia.2-1 / 8 "
Min. Bøy Radius10 "
Driftstrykk4000 psi
Forsterkning4 spiraltråd
Sikkerhetsfaktor4:1
Temp. Område-40 grader til 260 grader
RørmaterialeSyntetisk gummi
typenBulk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.85
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode4009210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
AEROQUIP GH681-12-50 Hydraulikkslange, 2000 PSI, 2 5/64 tommer utvendig diameter, 50 fot. Lengde | CJ2MJF 472C14 GH681-12-507 581 NOK
AEROQUIP FC254-20-25 Hydraulikkslange, 5100 PSI, 1 7/8 tommer utvendig diameter, 25 fot. Lengde | CJ2MJG 46AC88 FC254-20-2524 464 NOK
AEROQUIP GH681-8-50 Hydraulikkslange, 3200 PSI, 2 5/64 tommer utvendig diameter, 50 fot. Lengde | CJ2MJH 472C13 GH681-8-504 720 NOK
AEROQUIP FC500-24-06000 Hydraulikkslange, 5100 PSI, 2 5/64 tommer utvendig diameter, 50 fot. Lengde | CJ2MJJ 48ZY61 FC500-24-06000100 892 NOK
AEROQUIP FC619-24-25 Hydraulikkslange, 150 PSI, 1 49/64 tommer utvendig diameter, 25 fot. Lengde | CJ2MJK 40G481 FC619-24-259 859 NOK
AEROQUIP FC300-08-25 Hydraulikkslange, 2000 PSI, 1 1/64 tommer utvendig diameter, 25 fot. Lengde | CJ2MJL 2F615 FC300-08-254 272 NOK
AEROQUIP FC500-20-03000 Hydraulikkslange, 5100 PSI, 2 7/64 tommer utvendig diameter, 25 fot. Lengde | CJ2MJM 48ZY68 FC500-20-0300041 667 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AEROQUIP GH493-24X25 hydraulisk slange Bulk 1-1/2 tomme 25 fot
23 380 NOK / enhet