Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REOTEMP VR060CF63 Bimetaltermometer 5 tommers urskive 50 til 300f | AF4CMU 8PNT9

REOTEMP VR060CF63 bimetall termometer 5 tommers skive 50 til 300f

På lager
Vare: AF4CMU Modell: VR060CF63Kryssref: 8PNT9

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 493 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSanitær ringtermometer
Nøyaktighet+ /-1%
JusteringerEkstern
SakHermetisk lukket
Tilfellet MaterialRustfritt stål
Spole ferdigSilikonfyllbar for vibrasjon
TilkoblingsstedBunn
Tilkoblingsstørrelse1-1 / 2 "Sanitær
Dialstørrelse5"
Sensende elementbimetall
Stengel Dia.1 / 4 "
Stamlengde6"
StammaterialeRustfritt stål
Temp. Område50 Grader til 300 Grader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode9025198080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilfellet MaterialTilkoblingsstedDialstørrelseStamlengdeTemp. OmrådePris
REOTEMP AA025CF21 Bimetaltermometer 3 tommers urskive -40 til 120f | AF3YKJ 8FCH2 AA025CF21300-serien polert rustfritt stålTilbake3"2.5 "-40 grader til 120 grader2 094 NOK
REOTEMP AA040CF43 Bimetaltermometer 3 tommers urskive 0 til 200f | AF3YKK 8FCH3 AA040CF43Rustfritt stålTilbake3"4"0 Grader til 200 Grader2 094 NOK
REOTEMP AA040CF47 bimetalltermometer 3-tommers skive 0 til 250f | AF3YKL 8FCH4 AA040CF47Rustfritt stålTilbake3"4"0 Grader til 250 Grader2 094 NOK
REOTEMP AA040CF39 Bimetaltermometer 3 tommers urskive 0 til 150f | AF3YKM 8FCH5 AA040CF39300-serien polert rustfritt stålTilbake3"4"0 Grader til 150 Grader2 094 NOK
REOTEMP AA060CF43 bimetalltermometer 3-tommers skive 0 til 200f | AF3YKN 8FCH6 AA060CF43Rustfritt stålTilbake3"6"0 Grader til 200 Grader2 094 NOK
REOTEMP AA060CF39 bimetalltermometer 3-tommers skive 0 til 150f | AF3YKX 8FD20 AA060CF39300-serien polert rustfritt stålTilbake3"6"0 Grader til 150 Grader2 094 NOK
REOTEMP BB090CF39 Bimetalltermometer 5 tommers urskive 0 til 150f | AF3YNK 8FJU7 BB090CF39Rustfritt stålTilbake5"9"0 Grader til 150 Grader2 199 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REOTEMP VR060CF63 bimetall termometer 5 tommers skive 50 til 300f
2 493 NOK / enhet