WATTS C-FBV-1 2 1/2 kuleventil, 2 1/2 tomme innløp, 400 grader. F Maks. Temp., 1000 Psi | BZ3KFF 0548008

WATTS C-FBV-1 2 1/2 kuleventil, 2 1/2 tomme innløp, 400 grader. F Maks. Temp., 1000 psi

Vare: BZ3KFF Modell: C-FBV-1 2 1/2Kryss Ref: 0548008
19 041 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
ActuatorNei
montertNei
Kulemateriale304 rustfritt stål
KroppsfinishKarbonstål
Body MaterialKarbonstål
KontrolltypeHåndtak
Innløpsstørrelse2-1 / 2 "
InnløpstypeGjenget hunn
BlyPresentere
Maks. Temp.400 grader F
Mfr. SerieC-FBV-1
Størrelse på uttak2-1 / 2 "
UtløpstypeGjenget hunn
PorttypeFull
SetematerialeForsterket PTFE
Aksemateriale304 rustfritt stål
Stammen TypeBunnbelastet utblåsningssikker
moment~~POS=TRUNC430
Ventildesign2-Piece
VaskematerialePTFE
WOG (PSI)1000 psi

Produktdetaljer:

Kuleventil, 2 1/2 tomme innløp, 400 grader. F Maks. Temp., 1000 psi

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakSetematerialeAksematerialemoment~~POS=TRUNCPris
WATTS C-FBV-1 1/4 kuleventil, 1/4 tomme innløp, 400 grader. F Maks. Temp., 1000 Psi | BY8LMP 0548000 C-FBV-1 1/41 / 4 "1 / 4 "PTFERustfritt stål361 601 NOK
WATTS C-FBV-1 3/8 kuleventil, 3/8 tommer innløp, 400 grader. F Maks. Temp., 1000 Psi | BY8LMQ 0548001 C-FBV-1 3/83 / 8 "3 / 8 "Forsterket PTFE304 rustfritt stål361 601 NOK
WATTS C-FBV-1 1/2 kuleventil, 1/2 tomme innløp, 400 grader. F Maks. Temp., 1000 Psi | BY8LMR 0548002 C-FBV-1 1/21 / 2 "1 / 2 "Forsterket PTFE304 rustfritt stål431 862 NOK
WATTS C-FBV-1 3/4 kuleventil, 3/4 tommers innløp, 400 grader. F Maks. Temp., 1000 Psi | BY8LMT 0548003 C-FBV-1 3/43 / 4 "3 / 4 "PTFE304 rustfritt stål652 235 NOK
WATTS C-FBV-1 1 kuleventil, 1 tomme innløp, 400 grader. F Maks. Temp., 1000 Psi | BY8LMU 0548004 C-FBV-1 11"1"Forsterket PTFE304 rustfritt stål1023 004 NOK
WATTS C-FBV-1 1 1/2 kuleventil, 1 1/2 tomme innløp, 400 grader. F Maks. Temp., 1000 Psi | BY8LMW 0548006 C-FBV-1 1 1/21-1 / 2 "1-1 / 2 "Forsterket PTFE304 rustfritt stål1886 119 NOK
WATTS C-FBV-1 2 kuleventil, 2 tommers innløp, 400 grader. F Maks. Temp., 600 Psi | BZ3KFE 0548007 C-FBV-1 22"2"Forsterket PTFE304 rustfritt stål3407 419 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS C-FBV-1 2 1/2 kuleventil, 2 1/2 tomme innløp, 400 grader. F Maks. Temp., 1000 psi
19 041 NOK / enhet