Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS C-FBV-1 2 kuleventil, 2 tommers innløp, 400 grader. F Maks. Temp., 600 Psi | BZ3KFE 0548007

WATTS C-FBV-1 2 kuleventil, 2 tomme innløp, 400 grader. F Maks. Temp., 600 psi

På lager
Vare: BZ3KFE Modell: C-FBV-1 2Kryss Ref: 0548007
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
7 419 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
ActuatorNei
montertNei
Kulemateriale304 rustfritt stål
KroppsfinishKarbonstål
Body MaterialKarbonstål
KontrolltypeHåndtak
Innløpsstørrelse2"
InnløpstypeGjenget hunn
BlyPresentere
Maks. Temp.400 grader F
Mfr. SerieC-FBV-1
Min. Temp.-40 grader F
Størrelse på uttak2"
UtløpstypeGjenget hunn
PorttypeFull
SetematerialeForsterket PTFE
Aksemateriale304 rustfritt stål
Stammen TypeBunnbelastet utblåsningssikker
moment~~POS=TRUNC340
Ventildesign2-Piece
VaskematerialePTFE
WOG (PSI)600 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7

Produktdetaljer:

Kuleventil, 2 tommers innløp, 400 grader. F Maks. Temp., 600 psi

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakSetematerialeAksematerialemoment~~POS=TRUNCPris
WATTS C-FBV-1 1/4 kuleventil, 1/4 tomme innløp, 400 grader. F Maks. Temp., 1000 Psi | BY8LMP 0548000 C-FBV-1 1/41 / 4 "1 / 4 "PTFERustfritt stål361 601 NOK
WATTS C-FBV-1 3/8 kuleventil, 3/8 tommer innløp, 400 grader. F Maks. Temp., 1000 Psi | BY8LMQ 0548001 C-FBV-1 3/83 / 8 "3 / 8 "Forsterket PTFE304 rustfritt stål361 601 NOK
WATTS C-FBV-1 1/2 kuleventil, 1/2 tomme innløp, 400 grader. F Maks. Temp., 1000 Psi | BY8LMR 0548002 C-FBV-1 1/21 / 2 "1 / 2 "Forsterket PTFE304 rustfritt stål431 862 NOK
WATTS C-FBV-1 3/4 kuleventil, 3/4 tommers innløp, 400 grader. F Maks. Temp., 1000 Psi | BY8LMT 0548003 C-FBV-1 3/43 / 4 "3 / 4 "PTFE304 rustfritt stål652 235 NOK
WATTS C-FBV-1 1 kuleventil, 1 tomme innløp, 400 grader. F Maks. Temp., 1000 Psi | BY8LMU 0548004 C-FBV-1 11"1"Forsterket PTFE304 rustfritt stål1023 004 NOK
WATTS C-FBV-1 1 1/2 kuleventil, 1 1/2 tomme innløp, 400 grader. F Maks. Temp., 1000 Psi | BY8LMW 0548006 C-FBV-1 1 1/21-1 / 2 "1-1 / 2 "Forsterket PTFE304 rustfritt stål1886 119 NOK
WATTS C-FBV-1 2 1/2 kuleventil, 2 1/2 tomme innløp, 400 grader. F Maks. Temp., 1000 Psi | BZ3KFF 0548008 C-FBV-1 2 1/22-1 / 2 "2-1 / 2 "Forsterket PTFE304 rustfritt stål43019 041 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS C-FBV-1 2 kuleventil, 2 tomme innløp, 400 grader. F Maks. Temp., 600 psi
7 419 NOK / enhet