Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 9D-M2-3/4 dobbel tilbakeslagsventil, inline, størrelse 3/4 tommer, messing | AD6RWL 4A811

WATTS 9D-M2-3/4" dobbel tilbakeslagsventil, inline, størrelse 3/4 tommer, messing

På lager
Vare: AD6RWL Modell: 9D-M2-3/4 "Kryssreferanse: 4A811
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
1 592 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel tilbakeslagsventil
KroppsfinishMessing
Body MaterialMessing
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT
SkivematerialeGummi
MonteringNei
Innløpsstørrelse3 / 4 "
InnløpstypeUnion kvinnelig gjenget
Lengde4 1 / 16 "
MaterialeBronse
Maks. Temp.250 grader F
Maks. Arbeids press12.1 Bar
MålertypeIngen meter
Mfr. Serie9D
Min. Temp.33 grader F
OperasjonKontinuerlig
Størrelse på uttak3 / 4 "
UtløpstypeUnion Felles
SetematerialeGummi
Størrelse3 / 4 "
silJa
GjengetypePT
typenEngros til detaljhandel
VentiltypeIngen avstengningsventil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)14.99
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUttakstilkoblingTilkoblingstypeInntakstilkoblingStørrelse på uttakUtløpstypeSetematerialeStørrelseGjengetypePris
WATTS 9D-M3-1/2" dobbel tilbakeslagsventil, inline, størrelse 1/2 tomme, messing | AD6RWK 4A810 9D-M3-1 / 2 "-FNPT Union-1 / 2 "Union FellesGummi1 / 2 "PT1 353 NOK
WATTS 9D-S-M3 1/2 Dobbel tilbakeslagsventil, Union Loddemetall, 1/2 tomme Størrelse, Messing | BY9EGA 0061952 9D-S-M3 1/2---1 / 2 "SocketGummi-ftp-utvidelse1 605 NOK
WATTS 9DS-SC-M2 Dobbel tilbakeslagsventil, inline, lodde, 3/4 tommers størrelse, messing | BY9EGD 0061971 9DS-SC-M2---3 / 4 "SocketGummi-ftp-utvidelse2 205 NOK
WATTS 9DM2 (M/PRESS) 3/4 dobbel tilbakeslagsventil, press, 3/4 tommers størrelse, messing | BZ6NDU 0386470 9DM2 (M/TRYKK) 3/4---3 / 4 "PressMessing--1 374 NOK
WATTS 9DM3 (M/PRESS) 1/2 dobbel tilbakeslagsventil, press, 1/2 tomme størrelse, messing | BZ6NDX 0386471 9DM3 (M/TRYKK) 1/2---1 / 2 "PressGummi--1 322 NOK
WATTS 9DM2-LU Dobbel tilbakeslagsventil, inline, 3/4 tommers størrelse, messing | CA9DCN 0063451 9DM2-LUGjenget hunn-Gjenget hunn3 / 4 "Gjenget hunnGummi-ftp-utvidelse1 679 NOK
WATTS 9D-SC Dobbel tilbakeslagsventil, inline, 1/2 tomme størrelse, messing | CB8VYV 0061917 9D-SCUnion Felles-Union kvinnelig gjenget1 / 2 "Union FellesGummi-ftp-utvidelse2 175 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 9D-M2-3/4" dobbel tilbakeslagsventil, inline, størrelse 3/4 tommer, messing
1 592 NOK / enhet