WATTS 919-ZQT 1 1/4 Reduced Pressure Zone Assembly, Z-Pattern, Size 1-1/4 Inch, Bronze | CB3ENB 0062839

WATTS 919-ZQT 1 1/4 sone med redusert trykk, Z-mønster, størrelse 1-1/4 tomme, bronse

Item: CB3ENB Modell: 919-ZQT 1 1/4Kryss Ref: 0062839
16 277 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

KroppsfinishBronse
Body MaterialBronse
KroppsstilZ-mønster
Skivematerialesilikon
MonteringNei
Innløpsstørrelse1-1 / 4 "
InnløpstypeGjenget hunn
Maks. Temp.180 grader F
Maks. Arbeids press12.1 Bar
MålertypeIngen meter
Mfr. Serie919
Min. Temp.33 grader F
OperasjonKontinuerlig
Størrelse på uttak1-1 / 4 "
UtløpstypeGjenget hunn
SetematerialePolymer
silNei
GjengetypePT
typenVentil til tilbehør
VentiltypeKvartals kuleventil

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 919-ZQT 1 1/4 sone med redusert trykk, Z-mønster, størrelse 1-1/4 tomme, bronse
16 277 NOK / enhet