WATTS 757 OSY 8 dobbel tilbakeslagsventilmontering, utvendig spindel og åkportventil, størrelse 8 tommer | AE7WDJ 6AUW3

WATTS 757 OSY 8 dobbel tilbakeslagsventilenhet, utvendig spindel og åkportventil, størrelse 8 tommer

På lager
Vare: AE7WDJ Modell: 757 OSY 8Kryssreferanse: 6AUW3

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

143 951 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbeltsjekkventilmontering
KroppsfinishRustfritt stål
Body MaterialRustfritt stål
KroppsstilPå linje
Tilkoblingmed flens
Skivematerialesilikon
MonteringNei
Innløpsstørrelse8"
InnløpstypeFlensledd
Lengde50 "
Maks. Press175 psi
Maks. Temp.140 grader F
Maks. Arbeids press12.1 Bar
MålertypeIngen meter
Mfr. Serie757
Min. Temp.33 grader F
OperasjonKontinuerlig
Størrelse på uttak8"
UtløpstypeFlensledd
SetematerialeKonstruert plast
Størrelse8
silNei
Temp. Område33 Grader F
typenVentil til tilbehør
VentiltypeUtenfor stamme og åkportventil
Bredde10.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 281.7
Skipets høyde (cm)134.62
Skipets lengde (cm)137.16
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode8481309000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressBody MaterialKroppsmønsterMaks. Temp.Maks. Arbeids pressMin. Temp.UttakstilkoblingStørrelse på uttakPris
WATTS 3 757 OSY dobbeltventilmontering 757 | AB2BHC 1KYD9 3 757 OSY140 psiCast Iron-140 Grader F----52 282 NOK
WATTS 4 757 OSY dobbel tilbakeslagsventil 757 | AB2BHD 1KYE2 4 757 OSY140 psiCast Iron-140 Grader F----49 192 NOK
WATTS 757 OSY 6 dobbel tilbakeslagsventilmontering, utvendig spindel og åkportventil, størrelse 6 tommer | AE7WDH 6AUW2 757 OSY 6175 psiRustfritt stål-140 grader F12.1 Bar33 grader F-6"74 665 NOK
WATTS 757-DOSY 6 dobbel tilbakeslagsventilmontering, utvendig spindel og åkportventil, 6 tommers størrelse | BY4JFD 0113003 757-DOSY 6-Rustfritt stålRett140 grader F175 PSI33 grader FFlensledd6"57 693 NOK
RFQ
WATTS 757-OSYXPIV 3 dobbel tilbakeslagsventilmontering, utvendig spindel og åkportventil, 3 tommers størrelse | CA4EAU 0111201 757-OSYXPIV 3-Rustfritt stålRett140 grader F175 PSI33 grader FFlensledd3"40 026 NOK
RFQ
WATTS 757-OSYXPIV 4 dobbel tilbakeslagsventilmontering, utvendig spindel og åkportventil, 4 tommers størrelse | CA4EAV 0111202 757-OSYXPIV 4-Rustfritt stålRett140 grader F175 PSI33 grader FFlensledd4"43 652 NOK
RFQ
WATTS 757-OSYXPIV 8 dobbel tilbakeslagsventilmontering, utvendig spindel og åkportventil, 8 tommers størrelse | CA4EAW 0111204 757-OSYXPIV 8-Rustfritt stålRett140 grader F175 PSI33 grader FFlensledd8"134 833 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 757 OSY 8 dobbel tilbakeslagsventilenhet, utvendig spindel og åkportventil, størrelse 8 tommer
143 951 NOK / enhet