WATTS 4 757 OSY dobbel tilbakeslagsventil 757 | AB2BHD 1KYE2

WATTS 4 757 OSY dobbel tilbakeslagsventilenhet 757

På lager
Vare: AB2BHD Modell: 4 757 OSYKryssreferanse: 1KYE2

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

49 192 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbeltsjekkventilmontering
Body MaterialCast Iron
Tilkoblingmed flens
Lengde31 11 / 16 "
Maks. Press140 psi
Maks. Temp.140 Grader F
Størrelse4mm
Temp. Område33 grader til 140 grader F
Bredde22.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 118.8
Skipets høyde (cm)97.03
Skipets lengde (cm)66.29
Skipets bredde (cm)95.25
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressBody MaterialKroppsmønsterMaks. Temp.Maks. Arbeids pressMin. Temp.UttakstilkoblingStørrelse på uttakPris
WATTS 3 757 OSY dobbeltventilmontering 757 | AB2BHC 1KYD9 3 757 OSY140 psiCast Iron-140 Grader F----52 282 NOK
WATTS 757 OSY 6 dobbel tilbakeslagsventilmontering, utvendig spindel og åkportventil, størrelse 6 tommer | AE7WDH 6AUW2 757 OSY 6175 psiRustfritt stål-140 grader F12.1 Bar33 grader F-6"74 665 NOK
WATTS 757 OSY 8 dobbel tilbakeslagsventilmontering, utvendig spindel og åkportventil, størrelse 8 tommer | AE7WDJ 6AUW3 757 OSY 8175 psiRustfritt stål-140 grader F12.1 Bar33 grader F-8"143 951 NOK
WATTS 757-DOSY 6 dobbel tilbakeslagsventilmontering, utvendig spindel og åkportventil, 6 tommers størrelse | BY4JFD 0113003 757-DOSY 6-Rustfritt stålRett140 grader F175 PSI33 grader FFlensledd6"57 693 NOK
RFQ
WATTS 757-OSYXPIV 3 dobbel tilbakeslagsventilmontering, utvendig spindel og åkportventil, 3 tommers størrelse | CA4EAU 0111201 757-OSYXPIV 3-Rustfritt stålRett140 grader F175 PSI33 grader FFlensledd3"40 026 NOK
RFQ
WATTS 757-OSYXPIV 4 dobbel tilbakeslagsventilmontering, utvendig spindel og åkportventil, 4 tommers størrelse | CA4EAV 0111202 757-OSYXPIV 4-Rustfritt stålRett140 grader F175 PSI33 grader FFlensledd4"43 652 NOK
RFQ
WATTS 757-OSYXPIV 8 dobbel tilbakeslagsventilmontering, utvendig spindel og åkportventil, 8 tommers størrelse | CA4EAW 0111204 757-OSYXPIV 8-Rustfritt stålRett140 grader F175 PSI33 grader FFlensledd8"134 833 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 4 757 OSY dobbel tilbakeslagsventilenhet 757
49 192 NOK / enhet