Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 600-Z3 3/4 tilbakeslagsventil, rett, 400 psi, innvendig gjenge, fpt, ​​3/4 tommers størrelse | BZ9FFR 0376361

WATTS 600-Z3 3/4 tilbakeslagsventil, rett, 400 psi, innvendig gjenge, fpt, ​​3/4 tommers størrelse

På lager
Vare: BZ9FFR Modell: 600-Z3 3/4Kryss Ref: 0376361
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
1 927 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSjekk Valve
Body MaterialBronse
KroppsstilRett
Skivemateriale316 rustfritt stål
Skivtypekonisk
Innløpsstørrelse3 / 4 "
InnløpstypeGjenget hunn
Maks. Driftstemperatur38 Grad C
Mfr. Serie600-Z3
Min. Temp.-20 grader F
Størrelse på uttak3 / 4 "
UtløpstypeGjenget hunn
SetematerialeTeflon
Gjengetypeftp-utvidelse
WOG (PSI)400 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405

Produktdetaljer:

Tilbakeslagsventil, rett, 400 psi, innvendig gjenge, fpt, ​​3/4 tommers størrelse

Produktvarianter

ProduktModellSkivematerialeInnløpsstørrelseStørrelse på uttakGjengetypePris
WATTS 600-Z3 1 1/2 tilbakeslagsventil, rett, 400 psi, innvendig gjenge, Npt, 1 1/2 tomme størrelse | BZ2XTV 0376362 600-Z3 1 1/2Rustfritt stål1-1 / 2 "1-1 / 2 "PT4 525 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 600-Z3 3/4 tilbakeslagsventil, rett, 400 psi, innvendig gjenge, fpt, ​​3/4 tommers størrelse
1 927 NOK / enhet