Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 600-Z3 1 1/2 tilbakeslagsventil, rett, 400 psi, innvendig gjenge, Npt, 1 1/2 tomme størrelse | BZ2XTV 0376362

WATTS 600-Z3 1 1/2 tilbakeslagsventil, rett, 400 psi, innvendig gjenge, Npt, 1 1/2 tomme str.

På lager
Vare: BZ2XTV Modell: 600-Z3 1 1/2Kryss Ref: 0376362
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
4 525 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSjekk Valve
Body MaterialBronse
KroppsstilRett
SkivematerialeRustfritt stål
Skivtypekonisk
Innløpsstørrelse1-1 / 2 "
InnløpstypeGjenget hunn
Maks. Driftstemperatur38 Grad C
Mfr. Serie600-Z3
Min. Temp.-20 grader F
Størrelse på uttak1-1 / 2 "
UtløpstypeGjenget hunn
SetematerialeTeflon
GjengetypePT
WOG (PSI)400 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.62

Produktdetaljer:

Tilbakeslagsventil, rett, 400 psi, innvendig gjenge, Npt, 1 1/2 tomme str.

Produktvarianter

ProduktModellSkivematerialeInnløpsstørrelseStørrelse på uttakGjengetypePris
WATTS 600-Z3 3/4 tilbakeslagsventil, rett, 400 psi, innvendig gjenge, fpt, ​​3/4 tommers størrelse | BZ9FFR 0376361 600-Z3 3/4316 rustfritt stål3 / 4 "3 / 4 "ftp-utvidelse1 927 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 600-Z3 1 1/2 tilbakeslagsventil, rett, 400 psi, innvendig gjenge, Npt, 1 1/2 tomme str.
4 525 NOK / enhet