Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTORKLIPPE HO-168SS Holdering, 1-11/16 tommer innvendig dia. | AE3GLX 5DE13

ROTOR CLIP HO-168SS festering, 1-11/16 tommer innvendig dia.

På lager
Vare: AE3GLX Modell: HO-168SSKryssreferanse: 5DE13
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
80NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard holdering
Clearance Dia. (Komprimert)1.230 "
Clearance Dia. (Utgitt)1.330 "
FinishPlain
Passer til Groove Depth0.052 "
Passer til Groove Dia.1.792 "
Passer til sporbredde0.068 "
For Bore Dia.1-11 / 16 "
Gratis OD1.874 "
Groove Dia. Toleranse+/- 0.005 "
Groove Width Toleranse+0.004 "
Hull Dia.0.078 "
MaterialeRustfritt stål
Rockwell HardnessRC44-51
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse0.062 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.003 "
typenIntern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP HO-168SS festering, 1-11/16 tommer innvendig dia.
80NOK / enhet