WATTS 4000B 1/2-3/4 Elbow, 1/2 To 3/4 Inch Size | BT4JHE 7012798

WATTS 4000B 1/2-3/4 Elbow, 1/2 To 3/4 Inch Size

Vare: BT4JHE Model: 4000B 1/2-3/4Kryss Ref: 7012798
619NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElbow
Body MaterialCast Iron
Ventilstørrelse1/2 "til 3/4"

Produktdetaljer:

Elbow, 1/2 To 3/4 Inch Size

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialInnløpsstørrelseMaks. Arbeids pressMfr. SerieMin. Temp.Størrelse på uttakPris
WATTS LF4717-14 Albue, 3/4 tommers innløp, 13.8 bar trykk | BR4GPZ 0472017 LF4717-14Blyfri messing3 / 4 "200 PSILF471733 grader F3 / 4 "169NOK
WATTS LF4717-18 Albue, 1 tommers innløp, 13.8 bar trykk | BR4GQF 0472018 LF4717-18Blyfri messing1"200 PSILF471733 grader F1"297NOK
WATTS LF4722-14 Albue, 3/4 tommers innløp, 13.8 bar trykk | BR4GQQ 0472032 LF4722-14Blyfri messing3 / 4 "200 PSILF472233 grader F3 / 4 "190NOK
WATTS LF4722-18 Albue, 1 tommers innløp, 13.8 bar trykk | BR4GQT 0472033 LF4722-18Blyfri messing1"200 PSILF472233 grader F1"284NOK
WATTS LF4717-08 Albue, 3/8 tommers innløp, 13.8 bar trykk | BR4MWD 0472061 LF4717-08Blyfri messing3 / 8 "200 PSILF471733 grader F3 / 8 "172NOK
WATTS LF4717-10CP Albue, 1/2 tomme innløp, 13.8 bar trykk | BR6EQD 0472066 LF4717-10CPBlyfri messing1 / 2 "200 PSILF471733 grader F1 / 2 "662NOK
WATTS LF4717-14CP Albue, 3/4 tommers innløp, 13.8 bar trykk | BR6EQE 0472067 LF4717-14CPBlyfri messing3 / 4 "200 PSILF471733 grader F3 / 4 "798NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 4000B 1/2-3/4 Elbow, 1/2 To 3/4 Inch Size
619NOK / enhet