Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LF4717-10CP Albue, 1/2 tomme innløp, 13.8 bar trykk | BR6EQD 0472066

WATTS LF4717-10CP Albue, 1/2 tommers innløp, 13.8 bar trykk

På lager
Vare: BR6EQD Modell: LF4717-10CPKryss Ref: 0472066
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
662NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElbow
Bøy vinkel90 Degree
KroppsfinishBlyfri messing
Body MaterialBlyfri messing
InntakstilkoblingTrykk for å koble til
Innløpsstørrelse1 / 2 "
InnløpstypeQuick Connect
BlyIkke tilstede
Maks. Arbeids press200 PSI
Mfr. SerieLF4717
Min. Temp.33 grader F
UttakstilkoblingTrykk for å koble til
Størrelse på uttak1 / 2 "
UtløpstypeQuick Connect
Arbeide Temp.200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6075

Produktdetaljer:

Albue, 1/2 tomme innløp, 13.8 bar trykk

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialInnløpsstørrelseMaks. Arbeids pressMfr. SerieMin. Temp.Størrelse på uttakPris
WATTS LF4717-14 Albue, 3/4 tommers innløp, 13.8 bar trykk | BR4GPZ 0472017 LF4717-14Blyfri messing3 / 4 "200 PSILF471733 grader F3 / 4 "169NOK
WATTS LF4717-18 Albue, 1 tommers innløp, 13.8 bar trykk | BR4GQF 0472018 LF4717-18Blyfri messing1"200 PSILF471733 grader F1"297NOK
WATTS LF4722-14 Albue, 3/4 tommers innløp, 13.8 bar trykk | BR4GQQ 0472032 LF4722-14Blyfri messing3 / 4 "200 PSILF472233 grader F3 / 4 "190NOK
WATTS LF4722-18 Albue, 1 tommers innløp, 13.8 bar trykk | BR4GQT 0472033 LF4722-18Blyfri messing1"200 PSILF472233 grader F1"284NOK
WATTS LF4717-08 Albue, 3/8 tommers innløp, 13.8 bar trykk | BR4MWD 0472061 LF4717-08Blyfri messing3 / 8 "200 PSILF471733 grader F3 / 8 "172NOK
WATTS LF4717-14CP Albue, 3/4 tommers innløp, 13.8 bar trykk | BR6EQE 0472067 LF4717-14CPBlyfri messing3 / 4 "200 PSILF471733 grader F3 / 4 "798NOK
WATTS 3517-18 Albue, 1 tommers størrelse, plast | BR9EWA 0959300 3517-18-1"250 PSI-33 grader F-216NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LF4717-10CP Albue, 1/2 tommers innløp, 13.8 bar trykk
662NOK / enhet