Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 3545B-14 endestopp, manifoldtilkobling | AA9GPM 1DAR2 / 650709

WATTS 3545B-14 Endestopp, manifoldtilkobling

På lager
Vare: AA9GPM Modell: 3545B-14Kryssref.: 1DAR2 / 650709
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
139NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSluttstopp
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPolysulfon
FARGEHvit
TilkoblingstypeTube
BlyIkke tilstede
Maks. Press250 psi
Mfr. Serie3545B
Temp. Område180 Grader F
Tube Size3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)29.97
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTube SizePris
WATTS 3545B-08 endestopp 3/8 tommer polysulfon 250 psi | AA9GPK 1DAL9 3545B-081 / 2 "98NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 3545B-14 Endestopp, manifoldtilkobling
139NOK / enhet