Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 3/8 LFN388-C Atmosfærisk vakuumbryter 3/8 tommers Fnpt | AG6RHN 46A957

WATTS 3/8 LFN388-C atmosfærisk vakuumbryter 3/8 tomme Fnpt

På lager
Vare: AG6RHN Modell: 3/8 LFN388-CKryssreferanse: 46A957
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
3 288 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAtmosfærisk vakuumbryter
SamsvarCSA
TilkoblingstypeFNPT
Høyde2.375 "
MaterialeMessing med lav bly
Maks. Press125 psi
Forseglesilikon
Størrelse3 / 8 "
Temp. Område180 Grader F
Bredde1.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.21
Skipets høyde (cm)7.78
Skipets lengde (cm)5.55
Skipets bredde (cm)4.76
HS kode8481301090

Produktvarianter

ProduktModellHøydeStørrelsePris
WATTS 1/4 LFN388-C Atmosfærisk vakuumbryter 1/4 tomme Fnpt | AG6RHP 46A958 1/4 LFN388-C2 5 / 16 "1 / 4 "2 522 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 3/8 LFN388-C atmosfærisk vakuumbryter 3/8 tomme Fnpt
3 288 NOK / enhet