Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 1/4 LFN388-C Atmosfærisk vakuumbryter 1/4 tomme Fnpt | AG6RHP 46A958

WATTS 1/4 LFN388-C atmosfærisk vakuumbryter 1/4 tomme Fnpt

På lager
Vare: AG6RHP Modell: 1/4 LFN388-CKryssreferanse: 46A958

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
2 728 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAtmosfærisk vakuumbryter
SamsvarCSA
TilkoblingstypeFNPT
Høyde2 5 / 16 "
MaterialeMessing med lav bly
Maks. Press125 psi
Forseglesilikon
Størrelse1 / 4 "
Temp. Område180 Grader F
Bredde1.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.171
Skipets høyde (cm)7.78
Skipets lengde (cm)5.55
Skipets bredde (cm)4.76
HS kode8481301090

Produktvarianter

ProduktModellHøydeStørrelsePris
WATTS 3/8 LFN388-C Atmosfærisk vakuumbryter 3/8 tommers Fnpt | AG6RHN 46A957 3/8 LFN388-C2.375 "3 / 8 "3 557 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 1/4 LFN388-C atmosfærisk vakuumbryter 1/4 tomme Fnpt
2 728 NOK / enhet