WATTS 252A 3-15 1/2 damptrykkregulator, 3 til 15 psi, 1/2 tomme størrelse, bronse | BP3EWL 0839720

WATTS 252A 3-15 1/2 damptrykkregulator, 3 til 15 psi, 1/2 tomme størrelse, bronse

På lager
Vare: BP3EWL Modell: 252A 3-15 1/2Kryss Ref: 0839720

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 198 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDamptrykkregulator
Justerbar PSI-rekkevidde3 til 15 psi
Justerbart område for redusert trykk3 til 15 psi
Body MaterialBronse
InntakstilkoblingGjenget hunn
Innløpsstørrelse1 / 2 "
InnløpstypeGjenget hunn
Maks. Driftstemperatur300 grader F
Maks. Arbeids press300 PSI
Min. Temp.33 grader F
UttakstilkoblingGjenget hunn
Størrelse på uttak1 / 2 "
UtløpstypeGjenget hunn
Trykkinnstillingsområde3.4 Bar
Stilstandard
Ventildesignstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4

Produktdetaljer:

Damptrykkregulator, 3 til 15 psi, 1/2 tomme størrelse, bronse

Produktvarianter

ProduktModellJusterbart område for redusert trykkBody MaterialInnløpsstørrelseMaks. Arbeids pressMin. Temp.Størrelse på uttakPris
WATTS 152AT-003015 3/4 damptrykkregulator, 3 til 15 psi, 3/4 tommers størrelse, strykejern | BP2PZH 0832132 152AT-003015 3/4-Stryke3 / 4 "20.7 Bar33 grader F3 / 4 "17 519 NOK
WATTS 152A-010030 1 1/4 damptrykkregulator, 10 til 30 psi, 1 1/4 tomme størrelse, strykejern | BP2PZJ 0830960 152A-010030 1 1/410 til 30 psiStryke1 1 / 4 "200 PSI33 grader F1-1 / 4 "26 821 NOK
RFQ
WATTS 152AT-030100 damptrykkregulator, 30 til 100 psi, 2 tommers størrelse, strykejern | BP2PZK 0831012 152AT-03010030 til 100 psiStryke2"300 PSI33 grader F2"46 788 NOK
RFQ
WATTS 152AT-003015 1/2 damptrykkregulator, 3 til 15 psi, 1/2 tomme størrelse, strykejern | BP2PZL 0832131 152AT-003015 1/23 til 15 psiStryke1 / 2 "300 PSI33 grader F1 / 2 "14 561 NOK
WATTS 152AT-30140 3/4 damptrykkregulator, 30 til 140 psi, 3/4 tommers størrelse, strykejern | BP2PZM 0832133 152AT-30140 3/4-Stryke3 / 4 "20.7 Bar33 grader F3 / 4 "17 519 NOK
WATTS 152AT-010050 damptrykkregulator, 10 til 50 psi, 3/4 tommers størrelse, strykejern | BP2PZN 0832134 152AT-01005010 til 50 psiStryke3 / 4 "300 PSI33 grader F3 / 4 "17 519 NOK
WATTS 101033 damptrykkregulator, 3/4 tommers størrelse, jernhus | BP2PZP 0832140 101033------16 352 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 252A 3-15 1/2 damptrykkregulator, 3 til 15 psi, 1/2 tomme størrelse, bronse
21 198 NOK / enhet