WATTS 009-QT-CT 1/2 kvarts omdreining stengeventil, inline, 1/2 tomme størrelse, bronse | CA7ZXT 0099903

WATTS 009-QT-CT 1/2 kvarts omdreining stengeventil, inline, 1/2 tomme størrelse, bronse

Vare: CA7ZXT Modell: 009-QT-CT 1/2Kryss Ref: 0099903
5 807 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusert trykk. Sonesamling
TilbakestrømssikringstypeSonemontering med redusert trykk
KroppsfinishBronse
Body MaterialBronse
KroppsmønsterPå linje
KroppsstilPå linje
Skivematerialesilikon
MonteringNei
InntakstilkoblingGjenget hunn
Innløpsstørrelse1 / 2 "
Type innløpstrådPT
InnløpstypeGjenget hunn
Maks. Temp.180 grader F
Maks. Arbeids press175 PSI
MålertypeIngen meter
Mfr. Serie9
Min. Temp.33 grader F
OperasjonKontinuerlig
UttakstilkoblingGjenget hunn
Størrelse på uttak1 / 2 "
UtløpstypeGjenget hunn
SetematerialeRustfritt stål
silNei
GjengetypePT
typenKit
VentiltypeKvartals kuleventil

Produktdetaljer:

Kvartomsving stengeventil, inline, 1/2 tommer størrelse, bronse

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBody MaterialKroppsmønsterMaks. Temp.Maks. Arbeids pressMfr. SerieMin. Temp.UttakstilkoblingPris
WATTS 1 LF 009M2QT1" redusert trykk sone tilbakestrømningssikring | AE3JHA 5DMJ2 1 LF 009M2QT1 "16.75 "Blyfri messing-180 Grader F----7 525 NOK
WATTS 009M2QTS-3/4" Reduced Pressure Zone Backflow Preventer | AE7RAA 6A770 009M2QTS-3/4 "14.25 "Bronse-180 Grader F----6 319 NOK
WATTS 009-M1-QTS Reduced Pressure Zone Backflow Preventer | AE7RAB 6A771 009-M1-QTS20.5 "Bronse-180 Grader F----7 713 NOK
WATTS 009M2-QT HC 2 kvarts omdreining stengeventil, inline, 2 1/2 tomme størrelse, bronse | BY7CUY 0436020 009M2-QT HC 2-Bronse-180 grader F12.1 Bar933 grader F-21 056 NOK
RFQ
WATTS 009-LF 1/2 sone med redusert trykk, inline, 1/2 tomme størrelse, bronse | BY9EGW 0062087 009-LF 1/2-Bronse-180 grader F12.1 Bar933 grader F-4 557 NOK
RFQ
WATTS 009-QT-SC 1/2 WATTS 009-QT-SC 1/2 | BY9EGX 0062088 009-QT-SC 1/2--------8 959 NOK
RFQ
WATTS 009-QT 1/4 kvarts omdreining stengeventil, inline, 1/4 tomme størrelse, bronse | BY9EGZ 0062098 009-QT 1/4-Bronse-180 grader F12.1 Bar933 grader F-3 368 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 009-QT-CT 1/2 kvarts omdreining stengeventil, inline, 1/2 tomme størrelse, bronse
5 807 NOK / enhet