Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 1 LF 009M2QT1 redusert trykk sone tilbakestrømningssikring | AE3JHA 5DMJ2

WATTS 1 LF 009M2QT1" tilbakestrømningssikring for sone med redusert trykk

På lager
Vare: AE3JHA Modell: 1 LF 009M2QT1"Kryssreferanse: 5DMJ2
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
7 525 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusert trykk. Sonesamling
Body MaterialBlyfri messing
TilkoblingIPS
Lengde16.75 "
Maks. Press175 psi
Maks. Temp.180 Grader F
Størrelse1"
Temp. Område33 grader til 180 grader F
Bredde5.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.94
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)38.61
Skipets bredde (cm)18.8
HS kode8481309000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBody MaterialKroppsmønsterMaks. Temp.Maks. Arbeids pressMfr. SerieMin. Temp.UttakstilkoblingPris
WATTS 009M2QTS-3/4" Reduced Pressure Zone Backflow Preventer | AE7RAA 6A770 009M2QTS-3/4 "14.25 "Bronse-180 Grader F----5 841 NOK
WATTS 009-M1-QTS Reduced Pressure Zone Backflow Preventer | AE7RAB 6A771 009-M1-QTS20.5 "Bronse-180 Grader F----6 643 NOK
WATTS 009M2-QT HC 2 kvarts omdreining stengeventil, inline, 2 1/2 tomme størrelse, bronse | BY7CUY 0436020 009M2-QT HC 2-Bronse-180 grader F12.1 Bar933 grader F-21 056 NOK
RFQ
WATTS 009-LF 1/2 sone med redusert trykk, inline, 1/2 tomme størrelse, bronse | BY9EGW 0062087 009-LF 1/2-Bronse-180 grader F12.1 Bar933 grader F-4 557 NOK
RFQ
WATTS 009-QT-SC 1/2 WATTS 009-QT-SC 1/2 | BY9EGX 0062088 009-QT-SC 1/2--------8 959 NOK
RFQ
WATTS 009-QT 1/4 kvarts omdreining stengeventil, inline, 1/4 tomme størrelse, bronse | BY9EGZ 0062098 009-QT 1/4-Bronse-180 grader F12.1 Bar933 grader F-3 368 NOK
RFQ
WATTS 009-PC-QT 1/2 kvarts omdreining stengeventil, inline, 1/2 tomme størrelse, bronse | BY9EHJ 0062170 009-PC-QT 1/2-Bronse-180 grader F12.1 Bar933 grader F-6 858 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 1 LF 009M2QT1" tilbakestrømningssikring for sone med redusert trykk
7 525 NOK / enhet