Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS F2234.T18.020.Z04.03 5 indekserbar kvernkutter F2234t18020z0403 5 | AD6CHK 44V714

WALTER TOOLS F2234.T18.020.Z04.03 5 indekserbar fresekutter F2234t18020z0403 5

På lager
Vare: AD6CHK Modell: F2234.T18.020.Z04.03 5Kryssreferanse: 44V714
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
4 542 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndekserbar fresekutter
Cutting Edge TypeCarbide
Skjære lengde0.138 "
Diameter0.512 "
Sett inn skruenFS924 Torx 8
Venstre / høyre håndIkke sant
MaterialeAlt ISO
NomenklaturF2234.T18.020.Z04.03,5
Antall innsettinger som kreves4
Total lengde1.181 "
Shank Dia.T18 "
Torx skiftenøkkelT18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)10.52
Skipets lengde (cm)2.21
Skipets bredde (cm)2.21
HS kode8466100130
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSkjære lengdeDiameterSett inn skruenNomenklaturAntall innsettinger som krevesTotal lengdeShank Dia.Pris
WALTER TOOLS F2234.T36.042.Z05.06 Indekserbar fresekutter F2234t36042z0506 | AD6CHD 44V702 F2234.T36.042.Z05.060.236 "1.181 "FS920 Torx 15F2234.T36.042.Z05.0651.574 "T36 "5 015 NOK
WALTER TOOLS F2234.T28.035.Z05.05 Indekserbar kvernkutter F2234t28035z0505 | AD6CHE 44V705 F2234.T28.035.Z05.050.197 "0.984 "FS920 Torx 15F2234.T28.035.Z05.0551.574 "T28 "4 922 NOK
WALTER TOOLS F2234.T28.032.Z04.05 Indekserbar fresekutter F2234t28032z0405 | AD6CHF 44V708 F2234.T28.032.Z04.050.197 "0.866 "FS920 Torx 15F2234.T28.032.Z04.0541.574 "T28 "4 778 NOK
WALTER TOOLS F2234.T28.030.Z04.05 Indekserbar fresekutter F2234t28030z0405 | AD6CHG 44V710 F2234.T28.030.Z04.050.197 "0.787 "FS920 Torx 15F2234.T28.030.Z04.0541.574 "T28 "4 695 NOK
WALTER TOOLS F2234.T22.025.Z03.05 Indekserbar fresekutter F2234t22025z0305 | AD6CHJ 44V712 F2234.T22.025.Z03.050.197 "0.984 "FS920 Torx 15F2234.T22.025.Z03.0531.377 "T22 "4 472 NOK
WALTER TOOLS F2234.T14.015.Z03.03 5 indekserbar fresekutter F2234t14015z0303 5 | AD6CHL 44V716 F2234.T14.015.Z03.03 50.138 "0.315 "FS924 Torx 8F2234.T14.015.Z03.03,530.984 "T14 "4 319 NOK
WALTER TOOLS F2234.T28.032.Z03.05 Indekserbar fresekutter F2234t28032z0305 | AD6CKD 44V766 F2234.T28.032.Z03.050.197 "0.866 "FS920 Torx 15F2234.T28.032.Z03.0531.574 "T28 "4 848 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS F2234.T18.020.Z04.03 5 indekserbar fresekutter F2234t18020z0403 5
4 542 NOK / enhet