Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS F2234.T22.025.Z03.05 Indekserbar fresekutter F2234t22025z0305 | AD6CHJ 44V712

WALTER TOOLS F2234.T22.025.Z03.05 Indekserbar kvernkutter F2234t22025z0305

På lager
Vare: AD6CHJ Modell: F2234.T22.025.Z03.05Kryssreferanse: 44V712
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
4 523 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndekserbar fresekutter
Cutting Edge TypeCarbide
Skjære lengde0.197 "
Diameter0.984 "
Sett inn skruenFS920 Torx 15
Venstre / høyre håndIkke sant
MaterialeAlt ISO
NomenklaturF2234.T22.025.Z03.05
Antall innsettinger som kreves3
Total lengde1.377 "
Shank Dia.T22 "
Torx skiftenøkkelT 15

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)16
Skipets lengde (cm)2.62
Skipets bredde (cm)2.62
HS kode8466100130
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSkjære lengdeDiameterSett inn skruenNomenklaturAntall innsettinger som krevesTotal lengdeShank Dia.Pris
WALTER TOOLS F2234.T36.042.Z05.06 Indekserbar fresekutter F2234t36042z0506 | AD6CHD 44V702 F2234.T36.042.Z05.060.236 "1.181 "FS920 Torx 15F2234.T36.042.Z05.0651.574 "T36 "5 052 NOK
WALTER TOOLS F2234.T28.035.Z05.05 Indekserbar kvernkutter F2234t28035z0505 | AD6CHE 44V705 F2234.T28.035.Z05.050.197 "0.984 "FS920 Torx 15F2234.T28.035.Z05.0551.574 "T28 "4 922 NOK
WALTER TOOLS F2234.T28.032.Z04.05 Indekserbar fresekutter F2234t28032z0405 | AD6CHF 44V708 F2234.T28.032.Z04.050.197 "0.866 "FS920 Torx 15F2234.T28.032.Z04.0541.574 "T28 "4 867 NOK
WALTER TOOLS F2234.T28.030.Z04.05 Indekserbar fresekutter F2234t28030z0405 | AD6CHG 44V710 F2234.T28.030.Z04.050.197 "0.787 "FS920 Torx 15F2234.T28.030.Z04.0541.574 "T28 "4 732 NOK
WALTER TOOLS F2234.T18.020.Z04.03 5 indekserbar kvernkutter F2234t18020z0403 5 | AD6CHK 44V714 F2234.T18.020.Z04.03 50.138 "0.512 "FS924 Torx 8F2234.T18.020.Z04.03,541.181 "T18 "4 578 NOK
WALTER TOOLS F2234.T14.015.Z03.03 5 indekserbar fresekutter F2234t14015z0303 5 | AD6CHL 44V716 F2234.T14.015.Z03.03 50.138 "0.315 "FS924 Torx 8F2234.T14.015.Z03.03,530.984 "T14 "4 352 NOK
WALTER TOOLS F2234.T28.032.Z03.05 Indekserbar fresekutter F2234t28032z0305 | AD6CKD 44V766 F2234.T28.032.Z03.050.197 "0.866 "FS920 Torx 15F2234.T28.032.Z03.0531.574 "T28 "4 886 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS F2234.T22.025.Z03.05 Indekserbar kvernkutter F2234t22025z0305
4 523 NOK / enhet