Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS DC170-30-07.400A1-WJ30EJ Long Drill Bit, 7.40 mm Drill Bit Size, 8 mm Shank Dia, 294 mm Overall Length | CU8VRY 53AX56

WALTER TOOLS DC170-30-07.400A1-WJ30EJ Lang borkrone, 7.40 mm borkronestørrelse, 8 mm skaftdiameter, 294 mm totallengde

På lager
Vare: CU8VRY Model: DC170-30-07.400A1-WJ30EJKryssreferanse: 53AX56
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
9 120 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLang borekron

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1359
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS DC170-30-07.400A1-WJ30EJ Lang borkrone, 7.40 mm borkronestørrelse, 8 mm skaftdiameter, 294 mm totallengde
9 120 NOK / enhet