AKRO-MILS Heavy Duty 18-tommers lukkede stålhyllesystemer


filtre
Kabinettfarge: Grå , Skapmateriale: Stål , Bli ferdig: Pulverlakk , Total dybde: 18 " , Total høyde: 79 " , Total bredde: 36 "
StilModellSkuffedybdeSkuffehøydeSkuffebreddeLastekapasitetAntall skuffer eller kasserAntall hyllerPris (eks. mva)
A
ASC1879ASTGRY
17 5 / 8 "4 5 / 8 "5 9/16", 8 3/8"8500 lb.601339 939 NOK
RFQ
B
ASC1879188BLU
17 5 / 8 "4 5 / 8 "8 3 / 8 "8500 lb.481329 820 NOK
RFQ
C
ASC1879ASTBLU
17 5 / 8 "4 5 / 8 "5 9/16", 8 3/8"8500 lb.601339 939 NOK
RFQ

Heavy Duty 18-tommers lukkede stålhyllesystemer

Akro-Mils ASC1879-serien, stålhyller med plastoppbevaringskasser er ideelle for å organisere forsyninger på kontorer og kommersielle områder. Disse frittstående enhetene har 22-gauge stålkonstruksjon med pulverlakkert finish for slag- og korrosjonsbestandighet og holdbarhet. De kan enkelt monteres og hyller kan justeres ved hjelp av kompresjonsklips for rask installasjon. Disse skapene har klare skuffer, med trekkhåndtak og et stort etikettområde på fronten for enkel tilgang og identifikasjon av innholdet og en solid frontvegg for ekstra støvbeskyttelse. Velg fra et bredt utvalg av disse enhetene med 48, 60 og 72 skuffesammenstillinger i blå, gule, grå og røde farger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?