Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS DC170-16-16.000A1-WJ30EJ Long Drill Bit, 16 mm Drill Bit Size, 16 mm Shank Dia, Split Point | CU8UWK 53AP78

WALTER TOOLS DC170-16-16.000A1-WJ30EJ Lang bor, 16 mm borstørrelse, 16 mm skaftdiameter, splittpunkt

På lager
Vare: CU8UWK Model: DC170-16-16.000A1-WJ30EJKryssreferanse: 53AP78

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 195 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLang borekron

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS DC170-16-16.000A1-WJ30EJ Lang bor, 16 mm borstørrelse, 16 mm skaftdiameter, splittpunkt
15 195 NOK / enhet