Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS DC170-05-13.500A1-WJ30EJ Jobber Length Drill Bit, 13.50 mm Drill Bit Size, 124 mm Overall Length | CU8PMC 53AW16

WALTER TOOLS DC170-05-13.500A1-WJ30EJ Jobber Lengde Bor, 13.50 mm Drill Bit Størrelse, 124 mm Total lengde

På lager
Vare: CU8PMC Model: DC170-05-13.500A1-WJ30EJKryssreferanse: 53AW16

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 980 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber lengde bor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2066
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS DC170-05-13.500A1-WJ30EJ Jobber Lengde Bor, 13.50 mm Drill Bit Størrelse, 124 mm Total lengde
5 980 NOK / enhet