Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS A7191TFT-7.4 Jobber Drill 7.4mm 180 Carbide | AF8QPN 29FT79

WALTER TOOLS A7191TFT-7.4 Jobber Drill 7.4mm 180 Carbide

På lager
Vare: AF8QPN Modell: A7191TFT-7.4Kryssreferanse: 29FT79
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
1 886 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.291 "
DimensjonstypeMetric
FinishTFT - TiNAl
Fløytelengde28mm
KlasseK30F
Liste nummerA7191
MaterialeFast karbid
Total lengde79mm
Pekevinkel180 Degrees
PunkttypeSelvsentrerende
Shank Dia.8mm
Størrelse7.4mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8209000030

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellFinishFløytelengdeListe nummerTotal lengdePekevinkelShank Dia.Pris
WALTER TOOLS A6181TFT-7.4 Jobber Drill 7.4mm 150 Carbide | AF8QHW 29FP86 A6181TFT-7.4TFP - TiNAl41mmA618191mm150 Degrees8mm2 080 NOK
WALTER TOOLS K3281TFT-7.4 Jobber Drill 7.4mm 150 Carbide | AF8QQL 29FV11 K3281TFT-7.4TFT - TiNAl40mmK3281102mm150 Degrees12mm607NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS A7191TFT-7.4 Jobber Drill 7.4mm 180 Carbide
1 886 NOK / enhet