Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS A6181TFT-7.4 Jobber Drill 7.4mm 150 Carbide | AF8QHW 29FP86

WALTER TOOLS A6181TFT-7.4 Jobber Drill 7.4mm 150 Carbide

På lager
Vare: AF8QHW Modell: A6181TFT-7.4Kryssreferanse: 29FP86
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
2 080 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.291 "
DimensjonstypeMetric
FinishTFP - TiNAl
Fløytelengde41mm
KlasseK30F
Liste nummerA6181
MaterialeFast karbid
Total lengde91mm
Pekevinkel150 Degrees
PunkttypeSelvsentrerende
Shank Dia.8mm
Størrelse7.4mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8209000030

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellFinishFløytelengdeListe nummerTotal lengdePekevinkelShank Dia.Pris
WALTER TOOLS A7191TFT-7.4 Jobber Drill 7.4mm 180 Carbide | AF8QPN 29FT79 A7191TFT-7.4TFT - TiNAl28mmA719179mm180 Degrees8mm1 886 NOK
WALTER TOOLS K3281TFT-7.4 Jobber Drill 7.4mm 150 Carbide | AF8QQL 29FV11 K3281TFT-7.4TFT - TiNAl40mmK3281102mm150 Degrees12mm607NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS A6181TFT-7.4 Jobber Drill 7.4mm 150 Carbide
2 080 NOK / enhet