Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS K3281TFT-7.4 Jobber Drill 7.4mm 150 Carbide | AF8QQL 29FV11

WALTER TOOLS K3281TFT-7.4 Jobber Drill 7.4mm 150 Karbid

På lager
Vare: AF8QQL Modell: K3281TFT-7.4Kryssreferanse: 29FV11
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
607NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.291 "
DimensjonstypeMetric
FinishTFT - TiNAl
Fløytelengde40mm
KlasseK30F
Liste nummerK3281
MaterialeFast karbid
Total lengde102mm
Pekevinkel150 Degrees
PunkttypeSelvsentrerende
Shank Dia.12mm
Størrelse7.4mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.15
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8209000030

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellFinishFløytelengdeListe nummerTotal lengdePekevinkelShank Dia.Pris
WALTER TOOLS A6181TFT-7.4 Jobber Drill 7.4mm 150 Carbide | AF8QHW 29FP86 A6181TFT-7.4TFP - TiNAl41mmA618191mm150 Degrees8mm2 080 NOK
WALTER TOOLS A7191TFT-7.4 Jobber Drill 7.4mm 180 Carbide | AF8QPN 29FT79 A7191TFT-7.4TFT - TiNAl28mmA719179mm180 Degrees8mm1 886 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS K3281TFT-7.4 Jobber Drill 7.4mm 150 Karbid
607NOK / enhet