Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS A6493TTP-3.1 Jobber Length Drill Bit, 3.10 mm Drill Bit Size, 34 mm Flute Length, 74 mm Overall Length | CU8QGK 442V54

WALTER TOOLS A6493TTP-3.1 Jobber Lengde Bor, 3.10 mm Drill Bit Størrelse, 34 mm Flute Lengde, 74 mm Total Lengde

På lager
Vare: CU8QGK Modell: A6493TTP-3.1Kryssreferanse: 442V54
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
3 829 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber lengde bor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0108
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WALTER TOOLS DC160-16-03.175A1-WJ30EU Jobber-lengde bor, 1/8 tommers bor, størrelse, 3 13/16 tommer total lengde | CU8PER 60WH64 DC160-16-03.175A1-WJ30EU4 342 NOK
WALTER TOOLS A6493TTP-10 Jobber Lengde Bor, 10 mm Drill Bit Størrelse, 95 mm Flute Lengde | CU8PFG 442V42 A6493TTP-105 126 NOK
WALTER TOOLS A6493TTP-11 Jobber Lengde Bor, 11 mm Drill Bit Størrelse, 114 mm Flute Lengde | CU8PGH 442V45 A6493TTP-117 041 NOK
WALTER TOOLS A6493TTP-12 Jobber Lengde Bor, 12 mm Drill Bit Størrelse, 114 mm Flute Lengde | CU8PKB 442V47 A6493TTP-126 523 NOK
WALTER TOOLS A6493TTP-13 Jobber Lengde Bor, 13 mm Drill Bit Størrelse, 133 mm Flute Lengde | CU8PLT 442V49 A6493TTP-139 228 NOK
WALTER TOOLS A6493TTP-14 Jobber Lengde Bor, 14 mm Drill Bit Størrelse, 133 mm Flute Lengde | CU8PNU 442V50 A6493TTP-149 469 NOK
WALTER TOOLS A6493TTP-15 Jobber Lengde Bor, 15 mm Drill Bit Størrelse, 152 mm Flute Lengde | CU8PQE 442V51 A6493TTP-1511 383 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS A6493TTP-3.1 Jobber Lengde Bor, 3.10 mm Drill Bit Størrelse, 34 mm Flute Lengde, 74 mm Total Lengde
3 829 NOK / enhet