Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS A6181TFT-9/16IN Jobber Drill 14.288mm 150 Carbide | AF8QJV 29FR09

WALTER TOOLS A6181TFT-9/16IN Jobber Drill 14.288 mm 150 Carbide

På lager
Vare: AF8QJV Modell: A6181TFT-9/16INKryssreferanse: 29FR09
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
5 434 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.562 "
DimensjonstypeMetric
FinishTFP - TiNAl
Fløytelengde65mm
KlasseK30F
Liste nummerA6181
MaterialeFast karbid
Total lengde133mm
Pekevinkel150 Degrees
PunkttypeSelvsentrerende
Shank Dia.16mm
Størrelse14.288mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8209000030

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellPekevinkelSkjærende retningDesimal ekvivalentShank Dia.StørrelseFinishFløytelengdeKlassePris
WALTER TOOLS A3486TIP-5.2 Jobber Drill 5.2mm 130 Carbide | AF8QCY 29FN33 A3486TIPS-5.2130 DegreesHøyre hånd0.204 "6mm5.2mmTIPS - TiN63mmK30F4 340 NOK
WALTER TOOLS A3586TIP-5.1 Jobber Drill 5.1mm 130 Carbide | AF8QEF 29FN71 A3586TIPS-5.1130 DegreesHøyre hånd0.2 "6mm5.1mmTIPS - TiN63mmK30F552NOK
WALTER TOOLS A6588TML-1 Jobber Drill 1mm 140 Carbide | AF8QLZ 29FT20 A6588TML-1140 DegreesHøyre hånd0.039 "3mm1mmTML - TiNAl21mmK30F535NOK
WALTER TOOLS K3879XPL-M6 Jobber Drill 5mm 140 Carbide | AF8QRK 29FV46 K3879XPL-M6140 DegreesHøyrehendt0.196 "8mm5"XPL - AlCrN41mmK30F276NOK
WALTER TOOLS K3879XPL-M8X1 Jobber Drill 7mm 140 Carbide | AF8QRM 29FV48 K3879XPL-M8X1140 DegreesHøyrehendt0.275 "10mm7mmXPL - AlCrN47mmK30F321NOK
WALTER TOOLS K3879XPL-M12 Jobber Drill 10.2mm 140 Carbide | AF8QRQ 29FV51 K3879XPL-M12140 DegreesHøyrehendt0.401 "14mm10.2mmXPL - AlCrN60mmK30F574NOK
WALTER TOOLS K3879XPL-M12X1.5 Jobber Drill 10.5mm 140 Carbide | AF8QRR 29FV52 K3879XPL-M12X1.5140 DegreesHøyrehendt0.413 "14mm10.5mmXPL - AlCrN60mmK30F574NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS A6181TFT-9/16IN Jobber Drill 14.288 mm 150 Carbide
5 434 NOK / enhet