Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS A3586TIP-9.5 Jobber Drill 9.5mm 130 Carbide | AF8QEX 29FN87

WALTER TOOLS A3586TIP-9.5 Jobber Drill 9.5mm 130 Carbide

På lager
Vare: AF8QEX Modell: A3586TIP-9.5Kryssreferanse: 29FN87
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
772NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.374 "
DimensjonstypeMetric
FinishTIPS - TiN
Fløytelengde91mm
KlasseK30F
Liste nummerA3586
MaterialeFast karbid
Total lengde133mm
Pekevinkel130 Degrees
PunkttypeSelvsentrerende
Shank Dia.10mm
Størrelse9.5mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8209000030

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.Desimal ekvivalentFinishStørrelseFløytelengdeKlasseListe nummerTotal lengdePris
WALTER TOOLS A3389AML-2.1 Jobber Drill 2.1mm 140 Carbide | AF8QBZ 29FN11 A3389AML-2.13mm0.082 "AML - AlTiN2.1mm18mmK30FA338957mm1 955 NOK
WALTER TOOLS A3389AML-2.15 Jobber Drill 2.15mm 140 Carbide | AF8QCA 29FN12 A3389AML-2.153mm0.084 "AML - AlTiN2.15mm19mmK30FA338957mm1 955 NOK
WALTER TOOLS A3389AML-2.2 Jobber Drill 2.2mm 140 Carbide | AF8QCB 29FN13 A3389AML-2.23mm0.086 "AML - AlTiN2.2mm19mmK30FA338957mm1 955 NOK
WALTER TOOLS A3389AML-2.25 Jobber Drill 2.25mm 140 Carbide | AF8QCC 29FN14 A3389AML-2.253mm0.088 "AML - AlTiN2.25mm20mmK30FA338959mm1 955 NOK
WALTER TOOLS A3389AML-2.3 Jobber Drill 2.3mm 140 Carbide | AF8QCD 29FN15 A3389AML-2.33mm0.09 "AML - AlTiN2.3mm20mmK30FA338959mm1 955 NOK
WALTER TOOLS A3389AML-2.35 Jobber Drill 2.35mm 140 Carbide | AF8QCE 29FN16 A3389AML-2.353mm0.092 "AML - AlTiN2.35mm20mmK30FA338959mm1 955 NOK
WALTER TOOLS A3389AML-2.4 Jobber Drill 2.4mm 140 Carbide | AF8QCG 29FN18 A3389AML-2.43mm0.094 "AML - AlTiN2.4mm20mmK30FA338959mm1 955 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS A3586TIP-9.5 Jobber Drill 9.5mm 130 Carbide
772NOK / enhet