Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS A3299XPL-15 Kjølevæske Matet Drill 15mm 140 Carbide | AF8WJC 29HP32

WALTER TOOLS A3299XPL-15 kjølevæske matet bor 15 mm 140 karbid

På lager
Vare: AF8WJC Modell: A3299XPL-15Kryssreferanse: 29HP32
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
637NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.59 "
DimensjonstypeMetric
FinishXPL - AlCrN
Fløytelengde65mm
KlasseK30F
Liste nummerA3382
MaterialeFast karbid
Total lengde115mm
Pekevinkel140 Degrees
PunkttypeSelvsentrerende
Shank Dia.16mm
Størrelse15mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8466100130

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.StørrelsePris
WALTER TOOLS A3299XPL-7.5 Kjølevæske matet Drill 7.5mm 140 Carbide | AF8WEA 29HN36 A3299XPL-7.50.295 "41mm79mm8mm7.5mm225NOK
WALTER TOOLS A3299XPL-17 Kjølevæske Matet Drill 17mm 140 Carbide | AF8WJZ 29HP52 A3299XPL-170.669 "73mm123mm18mm17mm807NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS A3299XPL-15 kjølevæske matet bor 15 mm 140 karbid
637NOK / enhet