Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS A3299XPL-17 Kjølevæske Matet Drill 17mm 140 Carbide | AF8WJZ 29HP52

WALTER TOOLS A3299XPL-17 kjølevæske matet bor 17 mm 140 karbid

På lager
Vare: AF8WJZ Modell: A3299XPL-17Kryssreferanse: 29HP52

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
807NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.669 "
DimensjonstypeMetric
FinishXPL - AlCrN
Fløytelengde73mm
KlasseK30F
Liste nummerA3382
MaterialeFast karbid
Total lengde123mm
Pekevinkel140 Degrees
PunkttypeSelvsentrerende
Shank Dia.18mm
Størrelse17mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.32
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8466100130

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.StørrelsePris
WALTER TOOLS A3299XPL-7.5 Kjølevæske matet Drill 7.5mm 140 Carbide | AF8WEA 29HN36 A3299XPL-7.50.295 "41mm79mm8mm7.5mm225NOK
WALTER TOOLS A3299XPL-15 Kjølevæske Matet Drill 15mm 140 Carbide | AF8WJC 29HP32 A3299XPL-150.59 "65mm115mm16mm15mm637NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS A3299XPL-17 kjølevæske matet bor 17 mm 140 karbid
807NOK / enhet