Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS A1254TFT-6.6 borkrone med konisk lengde, 6.60 mm borstørrelse, 6.60 mm skaftdiameter | CU9CPH 442U29

WALTER TOOLS A1254TFT-6.6 borkrone med konisk lengde, 6.60 mm borkronestørrelse, 6.60 mm skaftdiameter

På lager
Vare: CU9CPH Modell: A1254TFT-6.6Kryssreferanse: 442U29

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

684NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper lengde borebits

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0081
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS A1254TFT-6.6 borkrone med konisk lengde, 6.60 mm borkronestørrelse, 6.60 mm skaftdiameter
684NOK / enhet