Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS 7557212 Spiral Point Tap, 15.88 mm Thread Size, 21 mm Thread Length, 100 mm Length | CU9GJF 60HF98

WALTER TOOLS 7557212 Spiraltapp, 15.88 mm gjengestørrelse, 21 mm gjengelengde, 100 mm lengde

På lager
Vare: CU9GJF Modell: 7557212Kryssreferanse: 60HF98

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 886 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0954
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS 7557212 Spiraltapp, 15.88 mm gjengestørrelse, 21 mm gjengelengde, 100 mm lengde
1 886 NOK / enhet