Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS 7427626 Thread Forming Tap, M5X0.8 Thread Size, 13.00 mm Thread Length, 70 mm Length | CU9JCN 60HG37

WALTER TOOLS 7427626 Gjengeformingskran, M5X0.8 gjengestørrelse, 13.00 mm gjengelengde, 70 mm lengde

På lager
Vare: CU9JCN Modell: 7427626Kryssref: 60HG37
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
887NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTråddannende trykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0108
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WALTER TOOLS 7427647 Gjengeformingskran, #0-80 Gjengestørrelse, 5.50 mm Gjengelengde, 40.00 mm Lengde | CU9HXQ 60HG58 74276471 340 NOK
WALTER TOOLS 7427638 Gjengeformingskran, #10-24 Gjengestørrelse, 18.00 mm Gjengelengde, 70 mm Lengde | CU9HXR 60HG49 7427638881NOK
WALTER TOOLS 7732845 Gjengeformingskran, #10-24 Gjengestørrelse, 70 mm lengde, høyre hånd, 5 fløyter | CU9HXT 60HG81 77328451 579 NOK
WALTER TOOLS 7427651 Gjengeformingskran, #10-32 Gjengestørrelse, 18.00 mm Gjengelengde, 70 mm Lengde | CU9HXU 60HG62 7427651968NOK
WALTER TOOLS 7732847 Gjengeformingskran, #10-32 Gjengestørrelse, 70 mm lengde, høyre hånd, 5 fløyter | CU9HXV 60HG83 77328471 724 NOK
WALTER TOOLS 7427648 Gjengeformingskran, #1-72 Gjengestørrelse, 7.00 mm Gjengelengde, 45 mm Lengde | CU9HXW 60HG59 74276481 241 NOK
WALTER TOOLS 7427633 Gjengeformingskran, #2-56 Gjengestørrelse, 7.00 mm Gjengelengde, 45 mm Lengde | CU9HXX 60HG44 74276331 022 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS 7427626 Gjengeformingskran, M5X0.8 gjengestørrelse, 13.00 mm gjengelengde, 70 mm lengde
887NOK / enhet