Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VULCAN OSF1510-475B Finned Strip Heater 240v 10-1 / 2 inch Length | AC9MWJ 3HM51

VULCAN OSF1510-475B Finned Strip Heater 240v 10-1/2 tommers lengde

På lager
Vare: AC9MWJ Modell: OSF1510-475BKryssreferanse: 3HM51
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
813NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFinned Strip Heater
Elementbredde1-1 / 2 "
H x B over finner1-3 / 8 x 2 "
MaterialeForniklet stål
Maks. Skjede Temp.1200 Grader F
Monteringsdimensjon9.5 "
MonteringstypeOverflatemontert
Total lengde10.5 "
Fase1
Skruestørrelse10-32
MantelmaterialeSømløs 304 rustfritt stål
TerminalerOffset
Spenning240V
Watt Tetthet22W / kvm. i.
Watts475

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.95
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8516808000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hull hulllengde (1/2 ")
    • Hull hullbredde (5/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsdimensjonTotal lengdeWatt TetthetWattsPris
VULCAN OSF1512-9008 Finned Strip Varmeapparat 12 tommers lengde 1200 grader F | AB9MYM 2E925 OSF1512-900811 "12 "33W / kvm. i.900815NOK
VULCAN OSF1515-1250B Finned Strip Heater 240v 15-1 / 4 inch Length | AB9MYN 2E926 OSF1515-1250B14.25 "15.25 "32W / kvm. i.1250989NOK
VULCAN OSF1510-350B Finned Strip Heater 240v 10-1 / 2 inch Length | AC9MWG 3HM49 OSF1510-350B9.5 "10.5 "16W / kvm. i.3501 060 NOK
VULCAN OSF1514-750B Finned Strip Varmeapparat 14 tommers lengde 1200 grader F | AC9MWK 3HM55 OSF1514-750B13 "14 "22W / kvm. i.7501 063 NOK
VULCAN OSF1517-1000B Finned Strip Heater 240v 17-7 / 8 inch Length | AC9MWL 3HM59 OSF1517-1000B16.875 "17.875 "21W / kvm. i.1000895NOK
VULCAN OSF1517-750B Finned Strip Heater 240v 17-7 / 8 inch Length | AC9MWM 3HM61 OSF1517-750B16.875 "17.875 "15W / kvm. i.750957NOK
VULCAN OSF1519-1000B Finned Strip Heater 240v 19-1 / 2 inch Length | AC9MWN 3HM63 OSF1519-1000B18.5 "19.5 "18W / kvm. i.10001 282 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VULCAN OSF1510-475B Finned Strip Heater 240v 10-1/2 tommers lengde
813NOK / enhet