Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VINYLGUARD 31-CVF-2500W transportørrulledeksel 2-1/2 tommer L60 tommer | AA2VCK 11C792

VINYLGUARD 31-CVF-2500W transportørrulledeksel 2-1/2 tommer L60 tommer

På lager
Vare: AA2VCK Modell: 31-CVF-2500WKryssreferanse: 11C792
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
796NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMatvaretransportrulledeksel
FARGEHvit
Dielektrisk styrke1000 V / mil
For bruk med rulledia.2-1 / 2 "konisk
ID etter krymping1.5 "
ID før krymping2.6 "
Installasjon MetodeKrymp
Lengde60 "
MaterialePVC
Krympeforhold1.7:1
Temp. Område-4 til 221 F.
Veggtykkelse etter krymping0.05 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.39
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)152.91
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeFARGEID etter krympingVeggtykkelse etter krympingID før krympingSakLengdeMaterialePris
VINYLGUARD 31-CV-1375B Transportrulledeksel 1-3 / 8 tommer L60 tommer | AA2TGN 11A352 31-CV-1375B-4 til 221 F.Svart0.75 "0.05 "1.5 "Matvaretransportrulledeksel60 "PVC394NOK
VINYLGUARD 31-CV-1900B Transportrulledeksel 2 tommer L60 tommer | AA2TGP 11A353 31-CV-1900B-4 til 221 F.Svart1"0.05 "2.1 "Matvaretransportrulledeksel60 "PVC429NOK
VINYLGUARD 31-CV-2500B Transportrulledeksel 2-1 / 2 tommer L60 tommer | AA2TGQ 11A354 31-CV-2500B-4 til 221 F.Svart1.5 "0.05 "2.6 "Matvaretransportrulledeksel60 "PVC568NOK
VINYLGUARD 31-CTV-2500B Transportrulledeksel 2-1 / 2 tommer L60 tommer | AA2TGR 11A355 31-CTV-2500B-4 til 221 F.Svart1.25 "0.05 "2.6 "Matvaretransportrulledeksel60 "PVC620NOK
VINYLGUARD 31-CV-1375O Transportrulledeksel 1-3 / 8 tommer L60 tommer | AA2TGT 11A356 31-CV-1375O-4 til 221 F.oransje0.75 "0.05 "1.5 "Matvaretransportrulledeksel60 "PVC394NOK
VINYLGUARD 31-CV-1900O Transportbånd rulletrekk 2 tommers L60 tommers | AA2TGU 11A357 31-CV-1900O-4 til 221 F.oransje1"0.05 "2.1 "Matvaretransportrulledeksel60 "PVC411NOK
VINYLGUARD 31-CV-2500O Transportbånd rulletrekk 2-1 / 2 tommer L60 tommers | AA2TGV 11A358 31-CV-2500O-4 til 221 F.oransje1.5 "0.05 "2.6 "Matvaretransportrulledeksel60 "PVC568NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VINYLGUARD 31-CVF-2500W transportørrulledeksel 2-1/2 tommer L60 tommer
796NOK / enhet