Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIEGA LLC 25201 Albue P x ​​P 1/2 x 1/2 tomme | AC6WQJ 36N781

VIEGA MEGAPRESS 25201 Albue P x ​​P 1/2 x 1/2 tomme

På lager
Vare: AC6WQJ Modell: 25201Kryssref: 36N781
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
194NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak90 graders albue
Body MaterialStål
SamsvarCSA
TilkoblingstypePress
Maks. Press125 psi
Rørstørrelse1 / 2 "x 1 / 2"
Temp. Område-40 grader til 180 grader F
Tube Size1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1665
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7307995045
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Undermerke: VIEGA MEGAPRESSG

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseTube SizePris
VIEGA LLC 25206 Albue P x ​​P 3/4 x 3/4 tomme | AC6WQK 36N782 252063 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "219NOK
VIEGA LLC 25211 Albue P x ​​P 1 x 1 tomme | AC6WQL 36N783 252111 "x 1"1"268NOK
VIEGA LLC 25216 Albue P x ​​P 1-1/4 tomme | AC6WQM 36N784 252161-1/4" x 1-1/4"1.25 "466NOK
VIEGA LLC 25221 Albue P x ​​P 1-1/2 x 1-1/2 tomme | AC6WQN 36N785 252211-1/2" x 1-1/2"1.5 "596NOK
VIEGA LLC 25226 Albue P x ​​P 2 x 2 Tommer | AC6WQP 36N786 252262 "x 2"2"882NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 25201 Albue P x ​​P 1/2 x 1/2 tomme
194NOK / enhet