VIBCO 2P-450-3 Elektrisk Vibrator 1.2/0.6a 460v 3-fase | AE9NXQ 6L744

VIBCO 2P-450-3 elektrisk vibrator 1.2/0.6a 460v 3-fase

På lager
Vare: AE9NXQ Modell: 2P-450-3Kryssreferanse: 6L744

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 536 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk vibrator
amps1.2/0.6
Bearing TypeForsmurt
Beholderens vektkapasitet9000 lb.
dBA64 @ 3 fot
DutyKontinuerlig bare ved visse kraftinnstillinger, intermitterende plikter ved maksimal kraftinnstillinger
KabinettHelt lukket uten ventilasjon
TvingMekanisk justerbar
Force Force100 til 1100 lb.
HP1/2
Maks. Temp.200 Grader F
MonteringsplateSolgt separat
MonteringsposisjonUniversell
Total høyde7.5 "
Total lengde12.375 "
Samlet bredde6.5 "
Fase3
StrømkildeElektrisk
Speed3600 vpm
VibratortypeHeavy Duty
Spenning230 / 460 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.66
Skipets høyde (cm)25.91
Skipets lengde (cm)52.32
Skipets bredde (cm)19.81
HS kode8479899895
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeampsdBATotal lengdeSamlet breddeFaseAksel lengdeSpeedPris
VIBCO ACE10-1-1 / 2 Elektrisk vibrator 17a 115vac 1-fase | AD8APL 4HP70 ACE10-1-1 / 2-17-10 "-110ft.11,000 rpm30 058 NOK
VIBCO ACE10-1-3/4 Elektrisk Vibrator 17a 115vac 1-fase | AD8APM 4HP71 ACE10-1-3 / 4-17-10 "-110ft.11,000 rpm30 894 NOK
VIBCO ACE10-2 Elektrisk vibrator 17a 115vac 1-fase | AD8APN 4HP72 ACE10-2-17---110ft.11,000 rpm31 694 NOK
VIBCO ACE14-1-1/2 Elektrisk Vibrator 17a 115vac 1-fase | AD8APP 4HP74 ACE14-1-1 / 2-17---114ft.11,000 rpm32 926 NOK
VIBCO ACE14-1-3/4 elektrisk vibrator 17a 115vac 1-fase | AD8APQ 4HP75 ACE14-1-3 / 4-17---114ft.11,000 rpm33 935 NOK
VIBCO ACE14-2 Elektrisk vibrator 17a 115vac 1-fase | AD8APR 4HP76 ACE14-2-17---114ft.11,000 rpm35 447 NOK
VIBCO ACE2-1-1 / 2 Elektrisk vibrator 17a 115vac 1-fase | AD8APT 4HP78 ACE2-1-1 / 2-17---12ft.11,000 rpm26 817 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIBCO 2P-450-3 elektrisk vibrator 1.2/0.6a 460v 3-fase
16 536 NOK / enhet