VESTIL WP-3737-FD nedfellbar arbeidsplattform, 600 lb. Kapasitet, 37 x 37 tommer størrelse

Vare: AG8CJF Modell: WP-3737-FD
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

18 139 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSammenleggbar vedlikeholdsplattform
Basedybde4"
Kapasitet600 lbs.
Kollapset høyde11.63 "
Sammenslått lengde38 "
Sammenslått bredde38 "
SammenleggbarJa
FARGEGul
Dørbredde35 "
Utvidet skjermhøyde bak70 "
Brettet høyde11 5 / 8 "
Brettet lengde38 "
Brettet bredde38 "
For gaffeltykkelse1.5 "
For gaffelbredde7.75 "
Gaffellommesenter27.75 "
Gaffellommehøyde3 3 / 8 "
Gaffel lommestørrelse8-1 / 4 "
Gaffellommebredde7 7 / 8 "
Gaffeltykkelse1.5 "
Gaffelbredde7.75 "
Design av rekkverkFast rekkverk
Håndtakshøyde38 "
Høyde81.25 "
Høy rygghøyde70 "
Inkluderer36" sikkerhetsstropp og tindelås
Lengde38 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Midt skinnehøyde23.5 "
Antall dører1
Plattform Lengde37.75 "
Plattformbredde37.75 "
Topp skinnehøyde38 "
Bredde38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 102.15
Skipets høyde (cm)206.38
Skipets lengde (cm)95.89
Skipets bredde (cm)99.06
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellUtvidet skjermhøyde bakHøydeHøy rygghøydePris
VESTIL WP-3737-FD-84B Nedfellbar plattform med 84 tommer rygg, 37 x 37 tommer størrelse | AG8CJG WP-3737-FD-84B84 "89.5 "84 "22 133 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL WP-3737-FD nedfellbar arbeidsplattform, 600 lb. Kapasitet, 37 x 37 tommer størrelse
18 139 NOK / enhet