VESTIL WP-3737-FD-84B nedfellbar plattform med 84 tommer rygg, 37 x 37 tommer størrelse

På lager
Vare: AG8CJG Modell: WP-3737-FD-84B

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

22 133 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSammenleggbar vedlikeholdsplattform
Basedybde4"
Kapasitet600 lbs.
Kollapset høyde11.63 "
Sammenslått lengde38 "
Sammenslått bredde38 "
SammenleggbarJa
FARGEGul
Dørbredde35 "
Utvidet skjermhøyde bak84 "
Brettet høyde11 5 / 8 "
Brettet lengde38 "
Brettet bredde38 "
For gaffeltykkelse1.5 "
For gaffelbredde7.75 "
Gaffellommesenter27.75 "
Gaffellommehøyde3 3 / 8 "
Gaffel lommestørrelse7-7 / 8 "
Gaffellommebredde7 7 / 8 "
Gaffeltykkelse1.5 "
Gaffelbredde7.75 "
Design av rekkverkFast rekkverk
Håndtakshøyde38 "
Høyde89.5 "
Høy rygghøyde84 "
Inkluderer36" sikkerhetsstropp og tindelås
Lengde38 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Midt skinnehøyde23.5 "
Antall dører1
Plattform Lengde37.75 "
Plattformbredde37.75 "
Topp skinnehøyde38 "
Bredde38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 87.75
Skipets høyde (cm)227.33
Skipets lengde (cm)96.52
Skipets bredde (cm)96.52
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellUtvidet skjermhøyde bakHøydeHøy rygghøydePris
VESTIL WP-3737-FD nedfellbar arbeidsplattform, 600 Lb. Kapasitet, 37 x 37 tommer Størrelse | AG8CJF WP-3737-FD70 "81.25 "70 "18 139 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL WP-3737-FD-84B nedfellbar plattform med 84 tommer rygg, 37 x 37 tommer størrelse
22 133 NOK / enhet