Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL WBS-CAUTION Plastic Web Barrier Caution Reel, gul / svart

På lager
Vare: AG8CDE Modell: WBS-CAUTION

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 322 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBarrieresystem uttrekkbart beltehode
FARGESvart, Gul
Dybde3 3 / 7 "
HodematerialePlast, rustfritt stål
Høyde6 1 / 2 "
Innendørs / utendørsInnendørs, Utendørs
Lengde2.25 "
MaterialePlast
MåleenheterHVER
Antall taperuller1
Båndbredde2 1 / 2 "
Båndlengde15 ft.
Tapematerialepolyester
typenStoffnett
Underjordisk brukNei
Bredde3 1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)5.72
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL WBS-CAUTION Plastic Web Barrier Caution Reel, gul / svart
1 322 NOK / enhet