KILLARK Motorstarter


filtre
Forsterker AC: 20 , Dybde: 4" , Høyde: 6" , HP @ 1-fase - 230V: 2 , HP @ 3-fase - 230V: 3 , Hub-stil: Feed-Thru , Maks. Spenning: 600 , Startertype: Håndbok , Type: Veksle
StilModellNavstørrelseAntall varmeenheter påkrevdAntall polerBreddePris (eks. mva)
A
XSX-42
1 / 2 "1234 996 NOK
A
XSX-43
1 / 2 "333"9 586 NOK
A
XSX-53
3 / 4 "333"9 953 NOK
A
XSX-52
3 / 4 "123"6 241 NOK

Motorstarter

Killark-motorstartere gir manuell start og stopp av små DC- eller AC-motorer. De har støpt kobberfri aluminiumslegeringskonstruksjon for økt seighet og utmerket sveisbarhet. Disse motorstarterne har rustfritt stålaksel og er tilgjengelige i kombinasjon med trykknapper, pilotlys og brytere.
Raptor Supplies tilbyr også disse manuell motorbryter med blindveier.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?