Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KILLARK XSX-52 Motor Starter Toggle 20a 3/4in Hubs 2p | AD9PTE 4TZR8

KILLARK XSX-52 Motor Starter Toggle 20a 3/4in Hubs 2p

På lager
Vare: AD9PTE Modell: XSX-52Kryssreferanse: 4TZR8

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
6 241 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotorstarter
Forsterker AC20
Dybde4"
Høyde6"
HP @ 1 fase - 115V2
HP @ 1 fase - 230V2
Navstørrelse3 / 4 "
NavstilFeed-Thru
Maks. Spenning600
NEMA-type7, 9
Antall varmeenheter påkrevd1
Antall poler2
StarttypeHåndbok
typenVeksle
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.17
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)19.56
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8536504000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: (2) 3/4" Huber på motsatte ender

Produktvarianter

ProduktModellNavstørrelseAntall varmeenheter påkrevdAntall polerBreddePris
KILLARK XSX-43 Motor Starter Toggle 20a 1/2 Inch Hubs 3p | AD9PTD 4TZR7 XSX-431 / 2 "333"9 586 NOK
KILLARK XSX-53 Motor Starter Toggle 20a 3/4in Hubs 3p | AD9PTF 4TZR9 XSX-533 / 4 "333"9 953 NOK
KILLARK XSX-42 Motor Starter Toggle 20a 1/2 Inch Hubs 2p | AD9PTJ 4TZT3 XSX-421 / 2 "1234 996 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KILLARK XSX-52 Motor Starter Toggle 20a 3/4in Hubs 2p
6 241 NOK / enhet