Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KILLARK FXSX12 Manuell motorbryter Farlig plassering 600v 2-polet | AF2ZXN 6ZUN2

KILLARK FXSX12 manuell motorbryter Farlig plassering 600v 2-polet

På lager
Vare: AF2ZXN Modell: FXSX12Kryssref: 6ZUN2
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
6 878 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManuell motorbryter
Forsterker AC20
Dybde5-11 / 32 "
Høyde6 13 / 16 "
HP @ 1 fase - 115V2
HP @ 1 fase - 230V2
HP @ 3 fase - 200V7-1/2
HP @ 3 fase - 230V7.5
HP @ 3-fase - 460-575V10
Navstørrelse1 / 2 "
NavstilBlindvei
Maks. Spenning600
NEMA-type7, 9
Antall varmeenheter påkrevd1
Antall poler2
StarttypeHåndbok
typenToggle, Farlig beliggenhet
Bredde3 11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8045
Skipets høyde (cm)18.8
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode8536504000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: (2) 1/2" Huber på motsatte ender

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KILLARK FXSX12 manuell motorbryter Farlig plassering 600v 2-polet
6 878 NOK / enhet