VESTIL VPLDO/A-1418-AS Aluminum Plate Dolly, 1200 kapasitet, 14 tommer x 18 tommer svingbare hjul med låser

På lager
Vare: AG8BXD Modell: VPLDO/A-1418-AS

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 421 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDolly
Kapasitet1200 lbs.
Caster materialeForm på gummi
Hjulstørrelse4 "x 2"
Type hjul(4) Sving med lås
FARGESølv
Deck lengde18 "
Dekkbredde14 "
Dybde18 "
Høyde6.13 "
Høyde i bruk4 fot x 2 fot
Lengde18 "
MaterialeAluminum
MåleenheterHVER
Antall hjul4
Materiale på slitebanenAluminum
Slitebaneplatetykkelse3 / 8 "
Bredde14 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.65
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellType hjulDeck lengdeDekkbreddeDybdeBreddePris
VESTIL VPLDO/A-1418 Aluminum Plate Dolly, med 1200 Lb. Kapasitet, 14 tommer x 18 tommer Størrelse | AG8BXC VPLDO / A-1418(2) Stiv, (2) Sving med brems18 "14 "18 "14 "3 250 NOK
VESTIL VPLDO/A-1824 Aluminum Plate Dolly, med 1200 Lb. Kapasitet, 18 tommer x 24 tommer Størrelse | AG8BXE VPLDO / A-1824(2) Stiv, (2) Sving med brems24 "18 "24 "18 "3 935 NOK
VESTIL VPLDO/A-1824-AS Aluminum Plate Dolly, 1200 kapasitet, 18 tommer x 24 tommer svingbare hjul med låser | AG8BXF VPLDO / A-1824-AS(4) Sving med lås24 "18 "24 "18 "4 135 NOK
VESTIL VPLDO/A-2430 Aluminum Plate Dolly, med 1200 Lb. Kapasitet, 24 tommer x 30 tommer Størrelse | AG8BXG VPLDO / A-2430(2) Stiv, (2) Sving med brems30 "24 "30 "24 "4 910 NOK
VESTIL VPLDO/A-2430-AS Aluminum Plate Dolly, 1200 kapasitet, 24 tommer x 30 tommer svingbare hjul med låser | AG8BXH VPLDO / A-2430-AS(4) Sving med lås30 "24 "30 "24 "5 082 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL VPLDO/A-1418-AS Aluminum Plate Dolly, 1200 kapasitet, 14 tommer x 18 tommer svingbare hjul med låser
3 421 NOK / enhet