VESTIL VHMH-48-2 håndtak for bruk med VHMS-8/13/30 50.6

På lager
Vare: AG8BPT Modell: VHMH-48-2

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

843NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStyrestang
FARGEoransje
komponenterHandle
Dimensjon50.56 "x 8" x 1.37 "
Handle Lengde48 "
HåndteringsmaterialeStål
Høyde1.38 "
Lengde50.56 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Pack Size1
StrømkildeHånd
typenHandle
Bredde8"
Fungerer medVHMS-8, BHMS-15, VHMS-30

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.65
Skipets høyde (cm)3.49
Skipets lengde (cm)128.43
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHandle LengdeHøydeSakLengdetypenBreddePris
VESTIL VHMH-36-1 Håndtak for bruk med VHMS-2, 36 tommer Størrelse | AG8BPP VHMH-36-136 "1.38 "Styrestang36 "Handle8"757NOK
VESTIL VHMH-36-2 Håndtak for bruk med VHMS-8/13/30, 38.6 tommer Størrelse | AG8BPQ VHMH-36-236 "1.38 "Styrestang38.56 "Handle8"801NOK
VESTIL VHMH-48-1 Håndtak for bruk med VHMS-2, 50.6 tommer Størrelse | AG8BPR VHMH-48-148 "1.38 "Styrestang50.56 "Handle8"815NOK
VESTIL VHMH-TB-2 dreiestanghåndtak Bruk med VHMS-8/13/30 | AG8BPU VHMH-TB-236 "1.53 "Snu bar37.5 "Dreiehåndtak4.12 "1 145 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL VHMH-48-2 håndtak for bruk med VHMS-8/13/30 50.6
843NOK / enhet